EINWEGANZUG TYVEK 800J WS 2XL PP62130512XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Einweganzug Tyvek® 800J
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D15172668
Rubix:2703438
EAN:5450208012377



Dokumente
Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 800J WS 2XL PP62130512XL, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Schutz gegen unter Druck stehende wasserbasierende anorganische Chemikalien
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 300 g/m²
● Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit
● Effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feine Partikel
● Ölabweisend und antistatisch
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Ergonomischer Schnitt, der sich den Bewegungen des Trägers anpassst
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, Typ 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 300 g/m²
● Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit
● Effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feine Partikel
● Ölabweisend und antistatisch
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Ergonomischer Schnitt, der sich den Bewegungen des Trägers anpassst
● Silikonfrei
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, Typ 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 2 Anwendungsbereich: Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten
weiß, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x200x315 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | tyvek® 2422a mit tyvek® impervious technology |
| Packung | 80 anzüge pro karton |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
418,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
