KQG2L16-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Einschraubverschraubung gerade M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2L16-03S
Rubix:2193280
Hersteller:00766794
EAN:3618036029673
KQG2L16-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316
Anschluss 1r 3/8 (mit gewindedichtung)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2L16-03S Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde


Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2L, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Werkstoffedelstahl 316
Anschluss 1r 3/8 (mit gewindedichtung)
Anschluss 216
Typwinkel (außengewinde)
Rohrdurchmesser16 mm
87,90 exkl. MwSt.
/ Stück
104,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage