Referenzen
SMC:KSL12-03S
Rubix:1791448
Hersteller:KSL12-03S
EAN:3618036024715

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : KSL12-03S Einschraubwinkel
Die rotierende One-Touch-Verschraubung der Serie KS ist mit einem Kugellager für oszillierende oder rotierende Anwendungen ausgestattet. Die KS-Serie ist in 5 Rohrgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Die One-Touch-Spannzange verfügt über einen Mechanismus zur Verhinderung der Rohrdrehung. KS ist für kupferfreie Anwendungen geeignet.
Drehanschluss, One-Touch-Anschluss (Standard)
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø12 mm
Anschlussgröße: 03 (R[PT] 3/8)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
-Metrische Gewinde
-Rohr-AD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Höchster Betriebsdruck: 1,0 MPa
-Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60°C
Modell: L (Außengewinde)
-Anwendbarer Rohr-AD: Ø12 mm
Anschlussgröße: 03 (R[PT] 3/8)
Dichtmittel: S [Dichtungsmasse]
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / c3604bd / 304 edelstahl / polyacetal / nbr / ölhaltiges polyacetal / lagerstahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Profil | ks |
| Anschluss 2 | 3/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,98 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
78,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort