NPQM-L-G18-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
Npqm-L-L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQM-L-G18-Q6-P10
Rubix:447205
Hersteller:558709
EAN:4052568054786

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse);nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
Produktdetails : NPQM-L-G18-Q6-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
L-Steckverschraubung NPQM-L-G18-Q6-P10 Größe=Standard, Nennweite=5 mm, Dichtungsart auf Einschraubzapfen=Dichtungsring, Konstruktionsaufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std