SPB 300X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPB300
Rubix:2250263
Hersteller:856715
EAN:3660338119996

Produktdetails : SPB 300X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 120 mm |
| Außendurchmesser | 307 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen