SPA 132X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA132
Rubix:2250121
Hersteller:856582
EAN:3660338118678
SPA 132X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 132X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser132 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten5
Typ3
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser137,5 mm
Breite45 mm
56,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen