Kegelrollenlager NSK HR32026XJ, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 45 mm
Einreihiges Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:HR32026XJ
Rubix:733455
EAN:00029176027871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 32026 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die Scheitelpunkte der Kegel, die von den Laufbahnen des Kegels und der Schale gebildet werden, und die Kegelrollen alle in einem Punkt auf der Achse des Lagers zusammenfallen. Bei radialer Belastung tritt eine axiale Kraftkomponente auf; daher ist es notwendig, zwei Lager gegenüberliegend oder eine andere Mehrfachanordnung zu verwenden. Für mittel- und steilwinklige Kegelrollenlager in metrischer Ausführung wird nach der Bohrungsnummer das entsprechende Druckwinkelsymbol C oder D angefügt. Für normalwinklige Kegelrollenlager wird kein Druckwinkelsymbol verwendet. Mittelwinkel-Kegelrollenlager werden hauptsächlich für die Ritzelwellen von Differentialgetrieben in Kraftfahrzeugen verwendet. Bei den Lagern mit hoher Tragfähigkeit (HR-Serie) haben einige Lager die Basisnummer mit dem Suffix J, um den ISO-Spezifikationen für den Durchmesser der rückseitigen Laufbahn, die Topfbreite und den Druckwinkel zu entsprechen. Daher sind die Konusbaugruppe und der Topf von Lagern mit der gleichen Grundnummer mit dem Zusatz J international austauschbar. Unter den Kegelrollenlagern in metrischer Ausführung, die durch ISO355 spezifiziert sind, gibt es solche mit neuen Abmessungen, die sich von der früher verwendeten Maßreihe 3XX unterscheiden. Ein Teil von ihnen ist in den Lagertabellen aufgeführt. Sie entsprechen den Spezifikationen der ISO für den kleineren Enddurchmesser der Schale und den Druckwinkel. Die Konus- und Schalenbaugruppen sind international austauschbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen