Kegelrollenlager Timken 5735-20395, Außendurchmesser: 135.733 mm | Innendurchmesser: 109.728 mm | Breite: 34.925 mm

Einreihig - Becher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5735-20395
Rubix:3148671
Hersteller:100156136
5735-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,728 mm
Außendurchmesser135,733 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5735-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Stärken

Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung826,0 g
Innendurchmesser109,728 mm
Außendurchmesser135,733 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
99,56 exkl. MwSt.
/ Stück
118,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an