SOLO 967 7 Einmalhandschuh Solo 967 blau Gr. 7

Einmalhandschuh Solo 967 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:967-7
Rubix:1781791
Hersteller:34967227
EAN:3245429672279
SOLO 967 7 Einmalhandschuh Solo 967 blau Gr. 7
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge250 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOLO 967 7 Einmalhandschuh Solo 967 blau Gr. 7


Hergestellt aus chloriniertem Nitril ist der Handschuh Mapa Solo 967 für Tätigkeiten konzipiert, bei denen sowohl manuelle Präzision als auch Schutz vor Mikroorganismen erforderlich sind. Als Einmalhandschuh kann er allein oder als Überhandschuh getragen werden und ist somit für zahlreiche Arbeitsplätze in Industrie, Lebensmittelverarbeitung oder Labor geeignet.

Eigenschaften:
Dieser Hanschuh ist ein Einmalhandschuh aus Nitril mit chlorinierter Innenbeschichtung, die das An- und Ausziehen erleichtert. Die Außenseite ist glatt mit angerauten Fingerspitzen, wodurch der Griff auf glatten oder öligen Oberflächen verbessert wird. Die Stulpe mit Rollrand stabilisiert den Handschuh am Handgelenk und reduziert das Risiko des Verrutschens bei der Handhabung. Silikonfrei verhindert er unerwünschte Oberflächenkontaminationen auf Blech oder Glas vor dem Lackieren. Die Verpackung in Kunststoffbeuteln mit 100 Handschuhen reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen bei der Entnahme. Vielseitig einsetzbar kann er je nach Anforderung des Arbeitsplatzes allein oder als Überhandschuh getragen werden.

Spezifikationen:
• Material: chloriniertes Nitril
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: glatt mit angerauten Fingerspitzen
• Farbe: blau
• Länge: 25 cm
• Stärke: 0,08 mm

Normen:
Die Handschuhe Mapa Solo 967 entsprechen folgenden europäischen Standards:

• EN ISO 21420: allgemeine Norm für Schutzhandschuhe, die Anforderungen an Konstruktion, Unbedenklichkeit, Komfort und Gebrauchstauglichkeit festlegt. Der erreichte Fingerfertigkeitswert beträgt 5/5
• EN ISO 374-5: spezifische Norm zum Schutz vor Mikroorganismen. Sie bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen
• EN ISO 374-1+A1: Norm zur Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Permeation. Sie definiert Prüfverfahren und klassifiziert Handschuhe nach ihrem Schutzniveau gegenüber chemischen Stoffen
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: Das Produkt entspricht den Anforderungen für Materialien mit Lebensmittelkontakt

Stärken

• Gute Tastempfindlichkeit dank der Feinheit des Nitrils
• Vermeidung von Spuren auf empfindlichen Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
• Erleichterte Handhabung kleiner Teile durch angeraute Fingerspitzen
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: allein oder als Überhandschuh je nach Anforderungen des Arbeitsplatzes
• Reduziertes Kontaminationsrisiko durch Verpackung in Beuteln mit 100 Handschuhen

Anwendungen

Der Solo 967 wird in verschiedenen professionellen Umgebungen eingesetzt, in denen Handschutz mit präzisen Bewegungen kombiniert werden muss. In der mechanischen Industrie eignet er sich für die Montage kleiner, öliger Teile sowie für Vorbereitungs- oder Verpackungsarbeiten. Durch seine Silikonfreiheit ist er besonders geeignet für Oberflächenvorbereitungen vor dem Lackieren auf Glas oder Blech. Im Lebensmittelbereich erlaubt die Konformität mit der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 den Einsatz bei der Handhabung fetthaltiger Lebensmittel, beim Zerlegen von Geflügel oder bei der Obsternte. Im Labor und in der pharmazeutischen Industrie erleichtert seine Feinheit Forschung, Analyse und die Handhabung präziser Komponenten sowie die Herstellung und Vorbereitung von Medikamenten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Länge250 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Stärke0,08 mm
Werkstoffnitril
Kategorie3
Zolltarifcode40151900
193,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
229,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe