UCFC 208 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UCFC208
Rubix:3143354
Hersteller:893598
EAN:3660338460562
UCFC 208 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand84,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 208 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten

Stärken


Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand84,8 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe41,2 mm
Serieucfc200
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser145 mm
Gewicht2 kg
20,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std