RCJY 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJY35-XL-N
Rubix:15124
Hersteller:0008584120000
EAN:4012802797893


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 118 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Produktdetails : RCJY 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Stärken
PCJ geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 118 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 118 mm |
| Serie | rcjy..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 46,4 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen