Referenzen
Facom:285.11
Rubix:3670192
EAN:3148511651407

Produktdetails : 285.11 Schrauben- und Bolzenausdreher 8,5 mm
Schrauben- und Bolzenausdreher Rechtsgewinde Ø 4,5 mm
Produktstärken:
Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich
Produktstärken:
Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich
Stärken
-Diese schraubenförmigen Abzieher ermöglichen das Abziehen nach dem Bohren eines Vorlochs mit speziellen Kegelbohrern 285. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85x12x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
| Außenkapazität | 18 mm |
| Durchmesser | 9,8 mm |
| Typ | 285,11 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage