222.03-0.8 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1/2, Ansprechdruck 0,8bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.03-0,8
Rubix:798610
Hersteller:105433
EAN:4047322241472


Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 (innengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 222.03-0.8 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1/2, Ansprechdruck 0,8bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 (innengewinde) |
| Verbindung | jeweils innengewinde |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage