221.05-10.3 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1, Ansprechdr. 10,3bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.05-10,3
Rubix:798594
Hersteller:105602
EAN:4047322279963


Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde g 1 (din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.05-10.3 Eck-Sicherheitsventil Flüssigkeiten, G1, Ansprechdr. 10,3bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde g 1 (din en iso 228-1) |
| Durchsatz | 16850 l/h |
| Verbindung | g 1 (din en iso 228-1) – ein- und auslass mit innengewinde |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage