Referenzen
Festo:EAMM-A-L48-60G
Rubix:3276240
Hersteller:557983
EAN:4052568204266

Produktdetails : EAMM-A-L48-60G Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-L48-60G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 87x73x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 546,69 g |
| Typ | axialbausatz eamm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen