Referenzen
SMC:CS5050
Rubix:1541572
Hersteller:CS5050
EAN:3618035667531

Produktdetails : CS5050 Schwenkbefestigung
Der C95 ist ISO VDMA24562-auswechselbar und gebraucht eine Spurstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standardkissen und dem Verschleißband verfügt C95 über eine „potenzialfreie“ Dämpfungsdichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive als „8“ geformte SMC-Dichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Schwenkbefestigung hinten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Typ | zapfen |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen