Referenzen
SMC:DS5032
Rubix:2176186
Hersteller:DS5032
EAN:3618036128833

Produktdetails : DS5032 Gabelbefestigung
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sphärischer doppelgabelkopf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen