Referenzen
Festo:SG-M27X2-B
Rubix:423381
Hersteller:14987
EAN:4052568112677

Produktdetails : SG-M27X2-B Gabelkopf
Gabelkopf SG-M27X2-B mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M27X2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M27X2, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Gabelkopf SG-M27X2-B mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M27x2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x70x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2048,75 g |
| Typ | gabelkopf |
| Anschluss 1 | m27x2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std