9121452000 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 20mm
3-Fräser-Schliff. D327K HSSCo8 20,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21452000, 9121452000
Rubix:1555740
Hersteller:9121452000
EAN:4317784089074


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121452000 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 20mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 20mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage