9121451000 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 10mm
3-Fräser.Schnitt. D327K HSSCo8 10,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21451000, 9121451000
Rubix:1555770
Hersteller:21451000
EAN:4317784088992


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121451000 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 10mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 10mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std