9121453200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 32mm

3-Fräser.Schnitt. D327K HSSCo8 32,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21453200, 9121453200
Rubix:1555727
Hersteller:21453200
EAN:4317784089098
9121453200 3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 32,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser32 mm
Gesamtlänge112 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121453200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 32mm


Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 32mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser32 mm
Gesamtlänge112 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
100,68 exkl. MwSt.
/ Stück
119,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std