ASV510F-03-10S Drossel-Schnellentlüftungsventil

Einstellbares Abluftventil Serie ASV

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ASV510F-03-10S
Rubix:867243
Hersteller:00002070
EAN:3618035526241
ASV510F-03-10S Drossel-Schnellentlüftungsventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 3/8 außengewinde
Typt-stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASV510F-03-10S Drossel-Schnellentlüftungsventil


Die ASP-Serie ist eine Reihe von Durchflussbegrenzern mit einem integrierten vorgesteuerten Kreuzventil. Diese Kombination ermöglicht somit die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und die zeitweilige Durchführung von Zwischenstopps. Alle Messingteile der ASP-Serie sind standardmäßig vernickelt, und diese Serie bietet eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
-Flammfestes Harz (entspricht UL-94 Standard V-0)
Anschlussgrößen: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Anwendbare Rohraußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm und Ø 5/32" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Größe: 5 (3/8 Basis)
Stil: 1 (Union Tee)
Gewinde: M3, M5, U10/32, R
Anschlussgröße: 03 (R3/8)
Rohrgröße: Ø10
Dichtmittel: S [Dichtmittel (01,02,03,04)]
Option: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 3/8 außengewinde
Typt-stück
Zolltarifcode84813099
26,43 exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 inkl. MwSt.