ASD330F-01-06S Doppel-Drosselrückschlagventil

doppelter Durchflussbegrenzer serie asd

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:ASD330F-01-06S
Rubix:2003633
Hersteller:00001934
EAN:3618035529617
ASD330F-01-06S Doppel-Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typasd
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ASD330F-01-06S Doppel-Drosselrückschlagventil


Die ASD-Serie kombiniert einen doppelten Durchflussbegrenzer für Einlass und Auslass in einem einzigen Gehäuse. Die Serie ist standardmäßig mit PT- oder NPT-Anschlüssen und Steckverbindungen erhältlich. Zum Schutz vor versehentlichem Betrieb sind auch wetterfeste und mit einem Flachkopfschraubendreher einstellbare Versionen erhältlich.
doppelter Durchflussbegrenzer serie asd

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x37x27 mm
Bruttogewicht29 g
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typasd
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,17 exkl. MwSt.
/ Stück
27,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std