VFOE-LE-T-G18-Q8 Drosselrückschlagventil

Einweg-Durchflussregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFOE-LE-T-G18-Q8
Rubix:3013774
Hersteller:8068727
EAN:4052568301118
VFOE-LE-T-G18-Q8 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypqs-8 (anschluss 1) und g1/8 (anschluss 2)
Typeinseitig wirkender durchflussbegrenzer für die abluft
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFOE-LE-T-G18-Q8 Drosselrückschlagventil


Pneumatisches Handstellventil mit einem Betriebsdruckbereich von 0,2 bis 10 bar. Standard-Nenndurchfluss 165 l/min.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypqs-8 (anschluss 1) und g1/8 (anschluss 2)
Typeinseitig wirkender durchflussbegrenzer für die abluft
Werkstoffpbt (gehäuse)
Durchsatz10200 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serievfoe-le
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-10 °C
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std