Vierpunktlager SKF FPXU 800-2RS1, Außendurchmesser: 222.25 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm | Breite: 12.7 mm
Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPXU 800-2RS1
Rubix:311682
Hersteller:5899
EAN:7316577092649




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : FPXU 800-2RS1 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnring-Vierpunktlager, stahlblecharmierter Berührungsdichtung auf beiden Seiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,7x222,25x222,25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 470 g |
| Innendurchmesser | 203,2 mm |
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.526,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.815,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen