Vierpunktlager SKF QJ 312 MA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:QJ 312 MA
Rubix:14797
Hersteller:18230
EAN:7316576632563
QJ 312 MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 312 MA (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen und kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Der Außenring mit Kugelkranz kann getrennt von den beiden Innenringhälften eingebaut werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x130x130 mm
Bruttogewicht2093 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl6700 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr156 N
Statische Tragzahl, radial - C0r137 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
275,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an