Vierpunktlager INA VLU200544, Außendurchmesser: 648 mm | Innendurchmesser: 434 mm | Breite: 56 mm
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VLU200544
Rubix:20203
Hersteller:0013256550000
EAN:4054364123765


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 434 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 648 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : VLU 200544 (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt INA
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 434 mm |
| Außendurchmesser | 648 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.317,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.757,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort