Vierpunktlager FAG QJ304-XL-MPA, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ304-XL-MPA
Rubix:514232
Hersteller:0192615940000
EAN:4012801180788
QJ 304-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 304-XL-MPA (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht184 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl10700 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r19600 N
52,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,37 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an