GRLA-3/8-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-3/8-QS-8-RS-D
Rubix:215909
Hersteller:534342
EAN:4052568086831

Produktdetails : GRLA-3/8-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x42x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66,15 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen