Referenzen
CEJN:19 911 2120
Rubix:463285
Hersteller:199112120

Produktdetails : 199112120 Schlauchaufroller 8x12 mm, 17 m, R 1/4'' AG
Die CEJN-Sicherheitsrolle ist eine langlebige Rolle, die dank ihres patentierten Full-Flow-Designs, das im Gegensatz zu den meisten anderen Rollen den Durchfluss nicht einschränkt, eine hervorragende Leistung bietet. So können die Werkzeuge des Kunden mit maximaler Leistung betrieben werden, was sowohl Energie als auch Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die langsame Aufrollfunktion, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, die weiche Stoppkugel zur Vermeidung von Stolperfallen und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, so dass sich der Bediener frei bewegen kann, und dank des langsamen Aufrollens ist er sicher und für jedermann leicht zu handhaben. Wenn ein Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank des intelligenten Designs problemlos möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 17 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | r 1/4 '' |
| Gewicht | 6,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
439,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen