3510003840 SA 312 automatischer Schlauchaufroller
Schlauchaufroller SA 312, automatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:628824000
Rubix:2044405
Hersteller:628824000
EAN:4007430333858



Produktdetails : 3510003840 SA 312 automatischer Schlauchaufroller
Kompaktes, robustes Metallgehäuse zur Wand- oder Deckenmontage. Zum Arretieren oder Aufwickeln kurz am Schlauch ziehen. Lieferung mit Polyurethan-Druckluftschlauch mit 1/4"-Schnellkupplung und 1/4"-Steckanschluss.
Schlauchaufroller SA 312
Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss
Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.
Produkteigenschaften:
Anwendungen
Sorgt für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Das Vermeiden von Stolperstellen leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Unfällen.
Sehr nützlich im Handwerk und in der Industrie.
Sehr nützlich im Handwerk und in der Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4' '' |
| Gewicht | 8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std