896411 Schlauchaufroller Luft/Wasser S8x12-10M G1/4
AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT UND KALTWASSER – RAHMEN AUS TECHNOPOLYMER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:896411
Rubix:3289172
Hersteller:896411
EAN:3660338487545

Dokumente
Produktdetails : 896411 Schlauchaufroller Luft/Wasser S8x12-10M G1/4
Der multifunktionale Schlauchaufroller mit Sicherheitsfeder von MECALINE verfügt über ein automatisches Aufrollsystem, das verhindert, dass sich der Schlauch beim Zurückziehen des Schlauchs zusammenballt. Der Schlauch besteht aus TPU und ist für Druckluft und Kaltwasser geeignet, keine Lebensmittelanwendung. Schlauchtrommelstruktur aus Technopolymer für maximale Haltbarkeit und Montagehalterung aus Metall. Für die Montage des Schlauchaufrollers ist der Befestigungsbügel verstellbar und somit optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ausgestattet mit einer automatischen Vorrichtung zum Stoppen des Rohrs auf der gewünschten Länge, die bei Bedarf getrennt werden kann. Dieser Schlauchaufroller wird mit einem zusätzlichen flexiblen Anschlussschlauch von 1 m Länge geliefert. CE- und UKCA-Kennzeichnung.
The inner components of the hose reel and those that go in contact with the fluid are produced by a special plastic composite material. The incorporated revolving support allows the orientation of the hose reels in order to guide its direction. The hose reels are supplied and completed with a distribution hose which is made of polyurethane / thermoplastic material and reinforced by a special textile braid. This hose reel is supplied with an additional connecting flexible hose 1 m long.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std