DRFB 0815ES Stahl-Aufroller geschlossen, Innen./Außendrm. = 8 x 12 mm
Aufroller Sicherheit Druckluft
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:DRFB 0815ES
Rubix:2498283
Hersteller:DRFB 0815ES
EAN:3660058217057




Produktdetails : DRFB 0815ES Stahl-Aufroller geschlossen, Innen./Außendrm. = 8 x 12 mm
Schlauchaufroller für Druckluft mit geschlossener Trommel / 180° schwenkbare Halterung / Schlauch 8x12mm, 15m Länge
Stärken
Stahltrommel mit Wärmeverzinkter Behandlung / UV-beständiger Polyester-Pulverbeschichtung / strapazierfähigen PU und PVC-Schlauch / Schlauch 8x12mm, 15m Länge / Eingangsdrehkupplung mit 1m langen Schlauch / Ausgestattet mit Prevo S1 ESI 071.101 / 180 ° Schwenkhalterung im Lieferumfang enthalten / Sehr hohe FestigkeitSchützt den Benutzer und ihren Arbeitsplatz durch kontrollierten Schlaucheinzug
Anwendungen
Ideal für den schnellen Werkstatt-Service / Reifen-Werkstatt / Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,1 g |
|---|---|
| Länge | 15 m |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | stahl mit epoxylacke |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| 302 mm | |
| 370 mm | |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
