19 911 2028 Schlauchaufroller ,klein (8x12/10m-Hi-Vis) R1/4”, Neongrün

19 911 Drucklufthaspel (geschlossen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

CEJN:19 911 2028
Rubix:2980814
Hersteller:199112028
19 911 2028 Schlauchaufroller, klein 8x12/10m, R 1/4 Zoll, Neon grün

Technische Zusammenfassung

Länge10 m
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 911 2028 Schlauchaufroller ,klein (8x12/10m-Hi-Vis) R1/4”, Neongrün


Die CEJN-Sicherheitsrolle ist eine langlebige Rolle, die dank ihres patentierten Full-Flow-Designs, das im Gegensatz zu den meisten anderen Rollen den Durchfluss nicht einschränkt, eine hervorragende Leistung bietet. So können die Werkzeuge des Kunden mit maximaler Leistung betrieben werden, was sowohl Energie als auch Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die langsame Aufrollfunktion, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, die weiche Stoppkugel zur Vermeidung von Stolperfallen und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, so dass sich der Bediener frei bewegen kann, und dank des langsamen Aufrollens ist er sicher und für jedermann leicht zu handhaben. Wenn ein Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank des intelligenten Designs problemlos möglich.

Stärken

  • Hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
  • Langsamer, starker Rückzug
  • Haltbare Konstruktion
  • Weiche Anschlagkugel verhindert Auslösung

Technische Informationen


Attribute
Länge10 m
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesser (Zoll)r 1/4 ''
Gewicht4,9 kg
439,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage