880597 Automatischer Schlauchaufroller 15m mit Anschlussstück

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT – ROBUSTER, PULVERBESCHICHTETER STAHLRAHMEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880597
Rubix:2220437
EAN:3660338339608
880597 Automatischer Schlauchaufroller 15m mit Anschlussstück

Technische Zusammenfassung

Länge15 m
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880597 Automatischer Schlauchaufroller 15m mit Anschlussstück


Die automatischen Schlauchaufroller MECALINE sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und mit elektrostatischem Polyesterpulver lackiert, das gegen UV-Strahlen beständig ist. Das Aufrollen des Schlauches erfolgt automatisch durch eine in die Trommel eingearbeitete Feder aus hochwertigem Stahl. Der Anschlag kann durch eine automatische Arretiervorrichtung in jeder gewünschten Länge erfolgen. Die inneren und flüssigkeitsberührenden Bauteile des Schlauchaufrollers sind aus einem speziellen Kunststoffverbundwerkstoff gefertigt. Die eingebaute drehbare Halterung ermöglicht die Ausrichtung der Schlauchtrommeln, um deren Richtung vorzugeben. Die Schlauchaufroller werden mit einem Verteilerschlauch geliefert und komplettiert, der aus Polyurethan/Thermoplast besteht und durch ein spezielles Textilgeflecht verstärkt ist. Dieser Schlauchaufroller wird mit einem zusätzlichen flexiblen Anschlussschlauch von 1 m Länge geliefert. CE- und UKCA-Kennzeichnung.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 m
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Werkstofftpu
Betriebsdruck16 bar
Anschlussdurchmesser (Zoll)iso b ''
425,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std