DRFB 0812ES Stahl-Aufroller geschlossen, Innen./Außendrm. = 8 x 12 mm
Aufroller Sicherheit Druckluft
Siehe technische InformationenReferenzen
Prevost:DRFB 0812ES
Rubix:2498281
Hersteller:DRFB 0812ES
EAN:3660058216999




Produktdetails : DRFB 0812ES Stahl-Aufroller geschlossen, Innen./Außendrm. = 8 x 12 mm
Schlauchaufroller für Druckluft mit geschlossener Trommel / 180° schwenkbare Halterung / Schlauch 8x12mm, 12m Länge
Stärken
Stahltrommel mit Wärmeverzinkter Behandlung / UV-beständiger Polyester-Pulverbeschichtung / strapazierfähigen PU und PVC-Schlauch / Schlauch 8x12mm, 12m Länge / Eingangsdrehkupplung mit 1m langen Schlauch / Ausgestattet mit Prevo S1 ESI 071.101 / 180 ° Schwenkhalterung im Lieferumfang enthalten / Sehr hohe Festigkeit
Anwendungen
Ideal für den schnellen Werkstatt-Service / Reifen-Werkstatt / Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,8 g |
|---|---|
| Länge | 12 m |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | stahl mit epoxylacke |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| 302 mm | |
| 340 mm | |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
