Auspresspistole Premium Betriebseinrichtungen 9842.1560
Druckluftpresse KB400 für 310ml Kart. 400ml Btl
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Betriebseinrichtungen:9842.1560
Rubix:2034359
Produktdetails : 3510009900 Druckluftpresse KB400 für 310ml Kart. 400ml Btl
Druckluftpresse • Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen von verschiedenen Dicht- und Klebstoffen • Elastischer Kolben haftet an der der Innenseite des Alurohres • Aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit äußerst widerstandsfähig • Optimaler Schwerpunkt und geringes Gewicht • Stufenlose Einstellung der Auspress-Geschwindigkeit über einen Druckminderer • Durch ein spezielles Gewinde am vorderen Teil ist ein schnelles Wechseln von Beuteln und Kartuschen gewährleistet • Durch Loslassen des Druckhebels entweicht augenblicklich die Druckluft und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden • Minimaler Luftverbrauch
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510009900 druckluftpresse kb400 für 310ml kart. 40 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std