LOCTITE 476898 Pneum. Dosierpist. 50ml Doppelkart. 1:1 HY4080/4090 (97042)
Hand-Dosierpistole pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:97042
Rubix:507699
Hersteller:476898
EAN:0079340970427

Technische Zusammenfassung
| Typ | 197042 pneum. dosierpist. 50ml doppelkart. 50ml 1:1 loc hy4080/4090 |
|---|
Produktdetails : LOCTITE 476898 Pneum. Dosierpist. 50ml Doppelkart. 1:1 HY4080/4090 (97042)
Hand-Dosierpistole pneumatisch 50ML 1:1 (Loctite HY 4080 / 4090)
Manuelle pneumatische Handdosierpistole für 2K-Kartuschen für Epoxidharzklebstoff, Polyurethane, Acrylate und silanmodifizierte Polymere. (37 ml und 50 ml)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Typ | 197042 pneum. dosierpist. 50ml doppelkart. 50ml 1:1 loc hy4080/4090 |
| Modell | pneumatisch |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84242000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage