LOCTITE 142240 ET HAND GUN STAKU 300ML Manuelle Handpistole (167.65Y)

Regional/lokale Verteiler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teroson:TEROSON HAND GUN STAKU
Rubix:637310
Hersteller:142240
EAN:4002872167658
ET HAND GUN STAKU Kartuschenpistole Staku

Technische Zusammenfassung

Typet hand gun staku kartuschenpistole staku
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOCTITE 142240 ET HAND GUN STAKU 300ML Manuelle Handpistole (167.65Y)


TEROSON STAKU HANDPISTOLE ist ein Dosiergerät mit Kolbenstange. Es handelt sich um ein langlebiges Gerät, das einfach zu handhaben, zu warten und zu reinigen ist. Die Handpistole ist geeignet für Aluminium-und Kunststoffpatronen. Es dosiert Standardmaterial aus Kartuschen mit Standardraupen.
Kartuschenpistole Staku

Stärken


Strapazierfähiges Gerät
Für die Dosierung von Standard-Raupen aus Kartuschen
Liegt gut in der Hand
Leichte Handhabung und Reinigung
Kein Nachlaufen
Für Aluminium- und Kunststoffpatronen
Dosierung durch Kolbenstange

Anwendungen

Verarbeitungsgeräte – Dosiergerät, Handpistole, einfach zu handhaben, wartungs- und reinigungsfreundlich, geeignet für Aluminium- und Kunststoffkartuschen.

Technische Informationen


Attribute
Typet hand gun staku kartuschenpistole staku
Modellstaku
Zolltarifcode84242000
106,05 exkl. MwSt.
/ Stück
126,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen