08012 Druckluftpistolen für Kartuschen
3M™ Druckluftpistolen für Kartuschen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000041351
Rubix:3478806
Hersteller:7000041351
EAN:03134375373432

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Typ | pneumatische pistole für 310-ml-kartuschen |
Produktdetails : 08012 Druckluftpistolen für Kartuschen
Leicht und handlich, vereinfacht die pneumatische Kartuschenpistole 3M 08012 die Anwendung von 1K-Polyurethan-Dichtstoffen oder Windschutzscheibenklebstoff. Ihr Entlastungsventil unterbricht die Luftzufuhr sofort beim Loslassen, für eine präzise Bewegung und ein präzises Ergebnis bei jeder Verwendung.
Eigenschaften:
Die pneumatische Kartuschenpistole 08012 dient zum Auftragen von Dichtstoffen, in einer leichten Bauform, die die Handhabung erleichtert. Ein Gehäuse aus Aluminium trägt dazu bei, das Gesamtgewicht des Werkzeugs zu begrenzen, was länger andauernde Einsätze erleichtert. Der Anschluss an die Luftversorgung erfolgt über ein Außengewinde von 6,35 mm, kompatibel mit gängigen Luftanschluss-Steckverbindern. Ein Entlastungsventil regelt den Luftdurchfluss: Es lässt den Druck sofort ab, sobald der Abzug losgelassen wird, was ein Nachtropfen von Dichtstoff verhindert. Diese Konstruktion eignet sich für Anwendungen mit 1K-Polyurethan-Dichtstoff sowie für Klebstoffe für Windschutzscheiben.
Spezifikationen:
• Kartuschenkapazität: 310 ml
• Gehäuse: Aluminium
• Farbe: silber, schwarz
• Anschlussgewinde: 6,35 mm, für Luftanschluss-Steckverbinder
• Produkttyp: pneumatische Kartuschenpistole
• Funktion: Materialauftrag (Dichtstoff)
• Beispiel für kompatiblen Dichtstoff: Polyurethanklebstoff 08603, 1K- oder MS-Dichtstoff in Kartusche usw
Eigenschaften:
Die pneumatische Kartuschenpistole 08012 dient zum Auftragen von Dichtstoffen, in einer leichten Bauform, die die Handhabung erleichtert. Ein Gehäuse aus Aluminium trägt dazu bei, das Gesamtgewicht des Werkzeugs zu begrenzen, was länger andauernde Einsätze erleichtert. Der Anschluss an die Luftversorgung erfolgt über ein Außengewinde von 6,35 mm, kompatibel mit gängigen Luftanschluss-Steckverbindern. Ein Entlastungsventil regelt den Luftdurchfluss: Es lässt den Druck sofort ab, sobald der Abzug losgelassen wird, was ein Nachtropfen von Dichtstoff verhindert. Diese Konstruktion eignet sich für Anwendungen mit 1K-Polyurethan-Dichtstoff sowie für Klebstoffe für Windschutzscheiben.
Spezifikationen:
• Kartuschenkapazität: 310 ml
• Gehäuse: Aluminium
• Farbe: silber, schwarz
• Anschlussgewinde: 6,35 mm, für Luftanschluss-Steckverbinder
• Produkttyp: pneumatische Kartuschenpistole
• Funktion: Materialauftrag (Dichtstoff)
• Beispiel für kompatiblen Dichtstoff: Polyurethanklebstoff 08603, 1K- oder MS-Dichtstoff in Kartusche usw
Stärken
• Das Gehäuse aus Aluminium reduziert das Gewicht des Werkzeugs und begrenzt die Ermüdung bei länger andauerndem Einsatz
• Das Entlastungsventil unterbricht die Luftzufuhr sofort und lässt den Druck ab, was überschüssigen Dichtstoff nach dem Loslassen des Abzugs verhindert
• Die Kapazität von 0,31 Liter eignet sich für Standardkartuschen von Dichtstoff
• Das Entlastungsventil unterbricht die Luftzufuhr sofort und lässt den Druck ab, was überschüssigen Dichtstoff nach dem Loslassen des Abzugs verhindert
• Die Kapazität von 0,31 Liter eignet sich für Standardkartuschen von Dichtstoff
Anwendungen
Diese pneumatische Pistole wird für das Auftragen von Dichtstoffen in Instandhaltungswerkstätten, Karosseriewerkstätten oder Montagelinien mit Druckluftversorgung eingesetzt. Sie eignet sich insbesondere für zwei Anwendungsarten: das Auftragen von einkomponentigem Polyurethan-Dichtstoff (1K) zur Abdichtung und Verklebung sowie das Anbringen von Klebstoff für Windschutzscheiben bei Fahrzeugverglasungsarbeiten. Sie ist nicht mit den Beutelformaten von 310 ml kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 865 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 310 ml |
| Typ | pneumatische pistole für 310-ml-kartuschen |
| Modell | 8012 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage