Referenzen
Loctite:97001
Rubix:67104
Hersteller:88631
EAN:0079340970014

Produktdetails : LOCTITE 88631 Peristaltische Handpistole (97001)
Diese manuelle peristaltische Pumpe ist für 250-ml-Flaschen der Marke LOCTITE ausgelegt. Sie ermöglicht eine präzise Dosierung von anaeroben Klebstoffen ohne Stromversorgung oder Druckluft. Der leckagefreie und exakte Betrieb reduziert Materialverluste und optimiert den Verbrauch.
Eigenschaften:
Die LOCTITE® 97001 Pumpe ist für die direkte Montage auf 250-ml-Flaschen konzipiert. Die Installation ist einfach: Flasche öffnen, Dichtung am Flaschenhals positionieren und die Pumpe aufschrauben. Die Erstbefüllung erfolgt manuell über ein Drehrad, anschließend wird die Dosierung über den Abzugshebel gesteuert.
Das peristaltische System gewährleistet eine leckagefreie Anwendung – unabhängig von der Position der Flasche. Die Dosiermenge lässt sich über eine einstellbare Abzugsschraube präzise regulieren und sorgt für eine gleichbleibende Abgabemenge pro Betätigung. Für eine noch höhere Applikationsgenauigkeit können verschiedene Dosiernadeln verwendet werden. Die Pumpe ist kompatibel mit anaeroben Klebstoffen und eignet sich für Medien mit einer Viskosität von bis zu 30.000 mPa·s. Der Betrieb erfordert weder Entlüftung noch Stromanschluss oder Druckluftzufuhr.
Spezifikationen:
• Typ: Handpumpe (peristaltisch)
• Geeignete Flaschengröße: 250 ml
• Maximale Viskosität: 30.000 mPa·s
• Empfohlenes Anzugsdrehmoment: ca. 1,5 Nm
• Dosiermenge pro Hub: 0,01 bis 0,4 ml (einstellbar)
• Einstellschraube: Schlitz
Eigenschaften:
Die LOCTITE® 97001 Pumpe ist für die direkte Montage auf 250-ml-Flaschen konzipiert. Die Installation ist einfach: Flasche öffnen, Dichtung am Flaschenhals positionieren und die Pumpe aufschrauben. Die Erstbefüllung erfolgt manuell über ein Drehrad, anschließend wird die Dosierung über den Abzugshebel gesteuert.
Das peristaltische System gewährleistet eine leckagefreie Anwendung – unabhängig von der Position der Flasche. Die Dosiermenge lässt sich über eine einstellbare Abzugsschraube präzise regulieren und sorgt für eine gleichbleibende Abgabemenge pro Betätigung. Für eine noch höhere Applikationsgenauigkeit können verschiedene Dosiernadeln verwendet werden. Die Pumpe ist kompatibel mit anaeroben Klebstoffen und eignet sich für Medien mit einer Viskosität von bis zu 30.000 mPa·s. Der Betrieb erfordert weder Entlüftung noch Stromanschluss oder Druckluftzufuhr.
Spezifikationen:
• Typ: Handpumpe (peristaltisch)
• Geeignete Flaschengröße: 250 ml
• Maximale Viskosität: 30.000 mPa·s
• Empfohlenes Anzugsdrehmoment: ca. 1,5 Nm
• Dosiermenge pro Hub: 0,01 bis 0,4 ml (einstellbar)
• Einstellschraube: Schlitz
Stärken
• Minimierung von Produktverlusten durch leckagefreien Betrieb in jeder Position
• Präzise Volumenkontrolle durch einstellbaren Abzugsmechanismus
• Schnelle Inbetriebnahme durch direkte Montage auf Standardflaschen
• Präzise Volumenkontrolle durch einstellbaren Abzugsmechanismus
• Schnelle Inbetriebnahme durch direkte Montage auf Standardflaschen
Anwendungen
Die LOCTITE® 97001 Dosierpumpe eignet sich für die kontrollierte Applikation von Schraubensicherungen und anaeroben Klebstoffen in Werkstatt, Produktion und Instandhaltung. Ideal für mechanische Montageprozesse, industrielle Wartung sowie das Fügen von Gewindeverbindungen mit geringem Materialbedarf. Das kompakte, mobile Design unterstützt den Einsatz direkt an der Produktionslinie sowie bei vorbeugender und korrektiver Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Typ | peristaltische handpistole |
| Modell | hand pump |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen