Referenzen
Fischer:563337
Rubix:1263241
Hersteller:FIS DM S Pro
EAN:4048962452440
Produktdetails : FIS DMS PRO Auspresspistole
Das Handauspressgerät für ergonomisches und leichtes Arbeiten.
• Einsetzbar für Kartuschengrößen mit 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml Inhalt
• Gerätedesign mit optimaler Gewichtsverteilung für ergonomisches Arbeiten
• Das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse verleiht dem Gerät höchste Stabilität
• Intuitive Handhabung für ein schnelles und bequemes Verarbeiten
Das manuelle Auspressgerät FIS DM S Pro kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml eingesetzt werden. Das ergonomische Design sorgt für eine leichte Handhabung und ermöglicht ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse hält die Kartuschenpresse FIS DM S Pro extremen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Injektionsmörteln bietet das Handauspressgerät ein perfekt abgestimmtes System.
Funktion:
• Die Kartuschen werden in das Handauspressgerät eingelegt und durch Bewegung des Handgriffs ausgepresst
Stärken
• Das ergonomische Design ermöglicht ein schnelles und kräfteschonendes Arbeiten
• Die optimierte Geometrie des Handauspressgerätes sorgt für ein bequemes Ein- und Ausführen der Kartuschen
• Das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse verleiht dem Handauspressgerät Stabilität und erhöht die Lebensdauer
• Das Handauspressgerät FIS DM S Pro ist universell mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml einsetzbar
Anwendungen
• Shuttle-Kartuschen mit 360 ml und 390 ml Inhalt
• Kartuschen mit 150 ml Inhalt
• Kartuschen mit 300 ml Inhalt
• Standard-Silikonkartuschen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 390 ml |
|---|---|
| Typ | fis dm s pro |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std