Referenzen
Loctite:1544934
Rubix:1350700
Hersteller:1544934
EAN:0079340988156

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 30 ml |
|---|---|
| Typ | handgehaltener, manueller spritzen-dosierer (30 ml) |
Produktdetails : LOCTITE 1544934 30ML manueller Spritzen Dispenser (98815)
Diese manuelle Dosierpistole ist für das präzise Auftragen von einkomponentigen Loctite®-Produkten in Standard-30-ml-Spritzen ausgelegt. Leicht und einfach in der Handhabung bietet sie eine zuverlässige Lösung zur Applikation von Klebstoffen – insbesondere Gel-Cyanacrylaten – ganz ohne zusätzliches Equipment.
Eigenschaften:
Der manuelle Loctite® Applikator 1544934 ist eine Dosierpistole für Klebstoffe in 30-ml-Standardspritzen. Die ergonomische Bauweise verbessert die Handhabung bei Montage- und Wartungsarbeiten.
Der breite Abzug reduziert die Ermüdung bei wiederholten Anwendungen, während das Einsetzen der Spritze durch einfaches Einführen des Kolbens und Verriegeln des Spritzenkörpers erfolgt. Das Gerät arbeitet vollständig ohne Pneumatik, Batterie oder elektrische Versorgung.
Es gewährleistet eine gleichmäßige Dosierung und ist für Medien mit niedriger bis hoher Viskosität geeignet, einschließlich Gel-Cyanacrylaten.
Spezifikationen:
• Loctite Referenz: 1544934
• Kompatibles Spritzenvolumen: 30 ml
• Abmessungen: 14,0 cm (H) × 22,9 cm (L) × 3,8 cm (B)
• Gewicht: 120 g
• Ersatzkolben Referenz: 1544933
Eigenschaften:
Der manuelle Loctite® Applikator 1544934 ist eine Dosierpistole für Klebstoffe in 30-ml-Standardspritzen. Die ergonomische Bauweise verbessert die Handhabung bei Montage- und Wartungsarbeiten.
Der breite Abzug reduziert die Ermüdung bei wiederholten Anwendungen, während das Einsetzen der Spritze durch einfaches Einführen des Kolbens und Verriegeln des Spritzenkörpers erfolgt. Das Gerät arbeitet vollständig ohne Pneumatik, Batterie oder elektrische Versorgung.
Es gewährleistet eine gleichmäßige Dosierung und ist für Medien mit niedriger bis hoher Viskosität geeignet, einschließlich Gel-Cyanacrylaten.
Spezifikationen:
• Loctite Referenz: 1544934
• Kompatibles Spritzenvolumen: 30 ml
• Abmessungen: 14,0 cm (H) × 22,9 cm (L) × 3,8 cm (B)
• Gewicht: 120 g
• Ersatzkolben Referenz: 1544933
Stärken
• Vollständig manueller Betrieb ohne Kompressor oder Stromanschluss
• Ergonomischer Abzug zur Reduzierung der Handermüdung
• Präzise und gleichmäßige Klebstoffdosierung für kontrollierten Materialeinsatz
• Geeignet für Klebstoffe mit niedriger bis hoher Viskosität, insbesondere Gel-Cyanacrylate
• Ergonomischer Abzug zur Reduzierung der Handermüdung
• Präzise und gleichmäßige Klebstoffdosierung für kontrollierten Materialeinsatz
• Geeignet für Klebstoffe mit niedriger bis hoher Viskosität, insbesondere Gel-Cyanacrylate
Anwendungen
Die Loctite® Dosierpistole für 30-ml-Spritzen eignet sich für präzise Klebstoffapplikationen in der industriellen Instandhaltung, in Werkstätten sowie auf Montage- und Fertigungslinien. Sie ist optimal für Gel-Cyanacrylate in 30-ml-Standardspritzen sowie für alle kompatiblen Einkomponenten-Klebstoffe dieses Formats.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 30 ml |
|---|---|
| Typ | handgehaltener, manueller spritzen-dosierer (30 ml) |
| Modell | handpistole |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort