8112900180 Akku-Kartuschenpresse solo M12 PCG/310C-0 ohne Akku
Subkompakte Dichtungspistole
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933441783
Rubix:3230766
Hersteller:4933441783
EAN:4002395002269



Dokumente
Produktdetails : 8112900180 Akku-Kartuschenpresse solo M12 PCG/310C-0 ohne Akku
Die Akku-Kartuschenpistole Milwaukee M12™ PCG/310C-201B ist für das präzise Auspressen von 310-ml-Kartuschen mit hoher Druckkraft und kontrolliertem Materialfluss ausgelegt. Der 12-V-Antrieb ist vollständig kompatibel mit dem M12™ Akkusystem und eignet sich ideal für Klebe- und Dichtanwendungen bei niedrigen Temperaturen. Im Lieferumfang enthalten sind Akku, Ladegerät und Transporttasche.
Eigenschaften:
Die Milwaukee M12™ PCG/310C-201B Kartuschenpistole verfügt über eine 310-ml-Kartuschenaufnahme sowie einen optimierten Kolben für gleichmäßigen Materialfluss und vollständige Entleerung der Kartusche. Die Drehzahlregelung mit 6-stufigem Einstellrad ermöglicht eine exakte Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit an die Viskosität des Klebstoffs und die gewünschte Fugenbreite. Ein automatisches Tropfschutzsystem reduziert das Nachlaufen des Materials nach dem Auslösen. Die integrierte REDLINK™ Elektronik steuert den Energieverbrauch lastabhängig, während die REDLITHIUM™ Akku-Technologie das Gerät zuverlässig vor Überhitzung und Überlast schützt. Eine Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über die verbleibende Akkukapazität. Der Gürtelclip ermöglicht eine praktische Zwischenablage auf der Baustelle. Dank des flexiblen Akkusystems ist das Gerät mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Maximale Druckkraft: 1.780 N
• Kartuschenkapazität: 310 ml
• Geschwindigkeitsstufen: 6
• Spannung: 12 V
• Akkukapazität (im Lieferumfang): 2,0 Ah
• Akkutyp: Li-Ion
• Anzahl Akkus: 1
• Ladezeit mit Ladegerät C12 C: 40 Minuten
• Gewicht mit Akku (EPTA): 1,9 kg (mit M12 B2)
• Schalldruckpegel (Lpa): 54,5 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 65,5 dB(A)
• Vibrationsniveau: < 2,5 m/s²
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie): legt grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): gewährleistet elektromagnetische Verträglichkeit ohne Störungen
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 60745-1:2009+A11:2010: Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Normen zu elektromagnetischen Emissionen und Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Einhaltung europäischer Vorschriften
Eigenschaften:
Die Milwaukee M12™ PCG/310C-201B Kartuschenpistole verfügt über eine 310-ml-Kartuschenaufnahme sowie einen optimierten Kolben für gleichmäßigen Materialfluss und vollständige Entleerung der Kartusche. Die Drehzahlregelung mit 6-stufigem Einstellrad ermöglicht eine exakte Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit an die Viskosität des Klebstoffs und die gewünschte Fugenbreite. Ein automatisches Tropfschutzsystem reduziert das Nachlaufen des Materials nach dem Auslösen. Die integrierte REDLINK™ Elektronik steuert den Energieverbrauch lastabhängig, während die REDLITHIUM™ Akku-Technologie das Gerät zuverlässig vor Überhitzung und Überlast schützt. Eine Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über die verbleibende Akkukapazität. Der Gürtelclip ermöglicht eine praktische Zwischenablage auf der Baustelle. Dank des flexiblen Akkusystems ist das Gerät mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Maximale Druckkraft: 1.780 N
• Kartuschenkapazität: 310 ml
• Geschwindigkeitsstufen: 6
• Spannung: 12 V
• Akkukapazität (im Lieferumfang): 2,0 Ah
• Akkutyp: Li-Ion
• Anzahl Akkus: 1
• Ladezeit mit Ladegerät C12 C: 40 Minuten
• Gewicht mit Akku (EPTA): 1,9 kg (mit M12 B2)
• Schalldruckpegel (Lpa): 54,5 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 65,5 dB(A)
• Vibrationsniveau: < 2,5 m/s²
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie): legt grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (EMV): gewährleistet elektromagnetische Verträglichkeit ohne Störungen
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 60745-1:2009+A11:2010: Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Normen zu elektromagnetischen Emissionen und Störfestigkeit
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation zur RoHS-Konformität
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Einhaltung europäischer Vorschriften
Stärken
• Sofort einsatzbereit dank 2,0 Ah Akku, Ladegerät C12 C und Transporttasche
• Präzise Dosierung und kontrollierte Extrusion durch 6 Geschwindigkeitsstufen
• Sauberes Arbeiten durch automatischen Tropfschutz
• Optimierte Laufzeit durch REDLINK™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku
• Hohe Systemkompatibilität innerhalb der MILWAUKEE® M12™ Plattform
• Präzise Dosierung und kontrollierte Extrusion durch 6 Geschwindigkeitsstufen
• Sauberes Arbeiten durch automatischen Tropfschutz
• Optimierte Laufzeit durch REDLINK™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku
• Hohe Systemkompatibilität innerhalb der MILWAUKEE® M12™ Plattform
Anwendungen
Die Kartuschenpistole eignet sich für das Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen in 310-ml-Kartuschen in den Bereichen Wartung, Instandhaltung, Montage und Installation. Sie ist sowohl in Werkstätten als auch auf Baustellen einsetzbar, insbesondere im Innenausbau, bei Abdichtungsarbeiten oder bei Montageanwendungen mit präzisem Materialauftrag. Der kabellose 12-V-Betrieb ermöglicht flexibles Arbeiten auch in Bereichen ohne Stromversorgung sowie in engen Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Typ | kabellose kartuschenpistole |
| Modell | m12 |
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
