Referenzen
Fischer:563241
Rubix:3831727
Hersteller:FIS AM S-XL
EAN:4048962451580
Produktdetails : FIS AM S-XL Hand-Auspresspistole
Zwei Kartuschenpistolen-Varianten decken den Bedarf an Harzextrusion beim chemischen Verankern ab. Die FIS AM nimmt Kartuschen bis 390 ml auf, während die FIS AM S-XL für Kartuschen mit 825 ml konzipiert ist.
Eigenschaften:
Diese Pistolen für Doppelkammer-Kartuschen zeichnen sich durch eine robuste, widerstandsfähige Ganzmetallkonstruktion aus, die für die schnelle Extrusion von Harz- oder Silikonkartuschen ausgelegt ist. Die Kartuschen werden in das Gerät eingesetzt und durch Betätigen des Griffs ausgepresst, was die Handhabung erleichtert. Ein klassisches Hebelsystem entriegelt die Stange, um die Kartuschen einzusetzen oder die Extrusion zu stoppen. Die Standardversion nimmt klassische Silikonkartuschen, Doppelkammer-Kartuschen mit 345 ml, 360 ml und 390 ml sowie 150-ml-Kartuschen und 300-ml-Multibond-Kartuschen auf. Die S-XL-Version nimmt Kartuschen bis 825 ml auf.
Spezifikationen:
• Referenzen: 058000 (FIS AM) und 563241 (FIS AM S-XL)
• Maximales Fassungsvermögen: 390 ml (FIS AM) und 825 ml (FIS AM S-XL)
• Kompatible Kartuschen: Doppelkammer-, Standard- und Multibond-Kartuschen
• Material: Metall
Eigenschaften:
Diese Pistolen für Doppelkammer-Kartuschen zeichnen sich durch eine robuste, widerstandsfähige Ganzmetallkonstruktion aus, die für die schnelle Extrusion von Harz- oder Silikonkartuschen ausgelegt ist. Die Kartuschen werden in das Gerät eingesetzt und durch Betätigen des Griffs ausgepresst, was die Handhabung erleichtert. Ein klassisches Hebelsystem entriegelt die Stange, um die Kartuschen einzusetzen oder die Extrusion zu stoppen. Die Standardversion nimmt klassische Silikonkartuschen, Doppelkammer-Kartuschen mit 345 ml, 360 ml und 390 ml sowie 150-ml-Kartuschen und 300-ml-Multibond-Kartuschen auf. Die S-XL-Version nimmt Kartuschen bis 825 ml auf.
Spezifikationen:
• Referenzen: 058000 (FIS AM) und 563241 (FIS AM S-XL)
• Maximales Fassungsvermögen: 390 ml (FIS AM) und 825 ml (FIS AM S-XL)
• Kompatible Kartuschen: Doppelkammer-, Standard- und Multibond-Kartuschen
• Material: Metall
Stärken
• Die robuste Konstruktion hält starken Belastungen auf der Baustelle stand und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Der kontinuierliche Vorschub des Griffs sorgt für eine präzise Dosierung und erleichtert die Handhabung.
• Die Metallkonstruktion sorgt für hohe Stabilität, auch bei hochviskosen Produkten.
• Die einfache Handhabung reduziert die Ermüdung und beschleunigt das Einsetzen und Entnehmen der Kartusche.
• Der kontinuierliche Vorschub des Griffs sorgt für eine präzise Dosierung und erleichtert die Handhabung.
• Die Metallkonstruktion sorgt für hohe Stabilität, auch bei hochviskosen Produkten.
• Die einfache Handhabung reduziert die Ermüdung und beschleunigt das Einsetzen und Entnehmen der Kartusche.
Anwendungen
Diese Kartuschenpistolen kommen bei Arbeiten zum chemischen Verankern auf der Baustelle zum Einsatz, sowohl im Bau als auch in der industriellen Instandhaltung. Sie eignen sich ebenso für das Auftragen von Klebstoffen, Dichtmassen oder Silikon. Im Gegensatz zu klassischen Auspresspistolen nehmen sie Zweikomponenten-Kartuschen auf, die zwei Stangen zur Anwendung der richtigen Materialmenge benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 825 ml |
|---|---|
| Typ | fis am s-xl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
