Referenzen
IMI Norgren:F72G-2GN-SD3
Rubix:302004

Produktdetails : F72G-2GN-SD3 Druckluftfilter, 40my, G1/4
Druckluftfilter 40 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | allzweckfilter (excelon 72) |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1680 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | g1/4 (iso g/ptf) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
