Referenzen
Gutekunst:1.10X7.90X18.50D
Rubix:116409
Hersteller:D-180-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 18,5 mm |
Produktdetails : 1.10X7.90X18.50D Druckfeder D-180-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,56 mm, Steigung der Feder (s):3,164 mm, Federrate(R):5,5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,49 N, Toleranz Fn (Fntol):3,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,81 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,56 mm, Steigung der Feder (s):3,164 mm, Federrate(R):5,5 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,18 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,49 N, Toleranz Fn (Fntol):3,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 18,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std