Referenzen
Gutekunst:0.25X2.50X7.30D
Rubix:64418
Hersteller:D-018




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 7,3 mm |
Produktdetails : 0.25X2.50X7.30D Druckfeder D-018
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,36 mm, Steigung der Feder (s):1,214 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,161 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,36 mm, Steigung der Feder (s):1,214 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,241 N, Toleranz Fn (Fntol):0,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,161 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,2 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,25 mm |
| Länge | 7,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std