Referenzen
Gutekunst:1.00X11.50X21.00D
Rubix:65217
Hersteller:D-150B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21 mm |
Produktdetails : 1.00X11.50X21.00D Druckfeder D-150B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):5,714 mm, Federrate(R):1,914 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,37 N, Toleranz Fn (Fntol):2,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,22 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,95 mm, Steigung der Feder (s):5,714 mm, Federrate(R):1,914 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):27,37 N, Toleranz Fn (Fntol):2,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):26,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std