Referenzen
Gutekunst:2.00X20.00X62.00D-VA
Rubix:129352
Hersteller:VD-241




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 62 mm |
Produktdetails : 2.00X20.00X62.00D-VA Druckfeder VD-241-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):10,909 mm, Federrate(R):3,182 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):140,804 N, Toleranz Fn (Fntol):7,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,412 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,38 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):10,909 mm, Federrate(R):3,182 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):44,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):140,804 N, Toleranz Fn (Fntol):7,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):136,412 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std